Lepidlo na parkety
Lepidlo na parkety
LEPIDLO NA PARKETY 750 G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká odolnost vůči vodě
Kvalita D3 testována dle normy EN 204.
Testováno Německým institutem pro okenní technologie v Rosenheimu.
Speciální tvar láhve a uzávěru
- Lze seříznout na různou délku, uzavíratelná široká špička
- Ergonomický tvar láhve
- Snadná aplikace
Rychleschnoucí
Rychleschnoucí, s velkým obsahem vody, maximální adheze
Po vytvrzení transparentní
- Neviditelné lepené spoje
- Vytvrzené lepené spoje jsou viskoelastické.
Neobsahuje rozpouštědla
V kombinaci s kyselinou tříslovou obsaženou v dřevu může účinek na nekrytý kov vést k modrému (zejména na dubovém dřevu) nebo červenému zbarvení (na bukovém dřevu). V ojedinělých případech mohou látky obsažené v dřevu způsobovat u některých typů dřeva nečekané odbarvení (např. u buku, třešně a javoru). Parkety / laminát nelze lepit přímo na základní materiál. Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou. Starší zbytky lepidla lze změkčit nitroředidlem nebo acetonem a otřít; na parketách ale mohou zůstat skvrny. Po použití láhev uzavřete. Chraňte před mrazem. Doba schnutí bude delší nebo kratší při použití při teplotě nižší či vyšší než 20 °C. Neaplikujte při teplotě nižší než 10 °C.
Datové listy(X)
Lepidlo na parkety bylo speciálně vyvinuto pro lepení parket nebo laminátových podlah určených pro plovoucí instalaci. Lepení perodrážek parket např. u řemenových podlah, prkenných podlah ve venkovských staveních, linoleových podlah a korkových parketových modulů. Lepení perodrážek u laminovaných podlah.
Lepené díly musí být zbavené prachu, mastnoty a jiných lepidlo odpuzujících materiálů. Rovnoměrně a plynule vstříkněte lepidlo do horní části drážky na podélné a přední straně. Spojte k sobě díly podlahy a aplikujte ne ně tlak do přibližně 6 až 8 minut od nanesení lepidla. Zajistěte dobré uzavření spoje a přesnost usazení. Lepidlo musí vycházet ze všech částí lepeného spoje. Okamžitě jej odstraňte vlhkým a čistým hadříkem. Nestoupejte na podlahu po dobu přibližně 8 hodin. Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Polyvinylacetátová disperze |
Provedení | Láhev |
Hmotnost obsahu | 750 g |
Hustota | 1,09 g/cm³ |
Barva | Bílá |
Hodnota pH | 3 |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 25 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min./max. doba otevřeného schnutí / podmínky | 9-10 min / při 20°C a 150 g/m² |
Max. konečná pevnost | 48 h |
Podmínky pro konečnou pevnost | při 23°C |
Nanášené množství na běžný metr | 25 g/m |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 80 °C |
Min. doba lisování – doba tuhnutí lepidla | 30 min |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky aplikace (VOB část C, DIN 18356) | |
Vlhkost hotových parket | 8 % (±2 %) |
Vlhkost při pokládce parket | Nesmí překročit 70 % |
Vlhkost cementové potěru | Max. 2,0 % |
Vlhkost anhydritového potěru | Max. 0,5 % |
Vlhkost anhydritového tekutého potěru | Max. 0,5 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!