Lepidlo na lakovaný povrch
Lepidlo na lakovaný povrch
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Disperze syntetického kaučuku |
Provedení | Láhev |
Hmotnost obsahu | 750 g |
Hustota | 1 g/cm³ |
Neobsahuje silikon | Ano |
Barva | Bílá/téměř transparentní (vytvrzená) |
Hodnota pH | 8,0 |
Min. teplota tvoření filmu | 5 °C |
Min./max. doba otevřeného schnutí / podmínky | 6-10 min / při 20°C a 150 g/m² |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 70 °C |
Min. teplota okolí, teplota materiálu a teplota lepidla | 10 °C |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 70 °C |
Min. lisovací tlak | 0.2 N/mm² |
Min. doba lisování – doba tuhnutí lepidla | 15 min |
Podmínky pro dobu lisování – dobu tuhnutí lepidla | Udané podmínky zpracování, spojovaný díl musí být schopen absorbovat vlhkost |
Min./max. vlhkost dřeva | 8-10 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!