Lepidlo na dlaždice a obklady CF 403
Lepidlo na dlaždice a obklady CF 403
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Provedení | Pytel |
Chemická báze | Cement– DIN EN 197, Vybrané sloučeniny– DIN EN 13139, aditiva a sloučeniny |
Třída stavebních hmot | A1, fl/A1 |
Barva | Šedá |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Doba zpracování | 30 min |
Podmínky aplikace | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 2,6 kg/m² / Při ozubení 8 mm |
Min./max. doba otevřeného schnutí / podmínky | 20-20 min / při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu |
Pochůznost po max. | 3 h |
Podmínky pro pochůznost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Lze vytmelit po | 4 h |
Podmínka pro vytmelení | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Plné povolené zatížení / podmínky | 3 d / při 20°C a 65% relativní vlhkost vzduchu, deštěm |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 9 Měsíce / Pokojová teplota |
Udržitelnost | Nízké znečištění |