Lepidlo na dlaždice a obklady, CERAfix 402
Lepidlo na dlaždice a obklady, CERAfix 402
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Provedení | Papírová taška |
Chemická báze | Cement |
Třída stavebních hmot | A1, fl/A1 |
Barva | Šedá |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Doba zpracování | 20 min |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 2,7 kg/m² / 0 – nehodí se |
Min./max. doba otevřeného schnutí / podmínky | 20-20 min / při 20°C |
Pochůznost po max. | 12 h |
Podmínky pro pochůznost | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Lze vytmelit po | 12 h |
Podmínka pro vytmelení | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Plné povolené zatížení / podmínky | 7 d / při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / 0 – nehodí se |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!