Lepidlo Flex-Quick
Lepidlo Flex-Quick
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Křemenný písek / cement / síran vápenatý |
Hmotnost obsahu | 10 kg |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 2,8 kg/m² / Při ozubení 8 mm |
Max. doba otevřeného schnutí | 30 s |
Pochůznost po max. | 3 h |
Schopnost plného zatížení | 24 h |
Doba zpracování / podmínky | 45 min / při 20 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C |
Odolné vůči | Voda |
Norma EN | 12004 |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu |