Lepicí těsnicí páska EURASOL® Quick
Lepicí těsnicí páska EURASOL Quick
EURASOL PÁSKA-1STR.QUICK-L40M-60MM
EURASOL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lepicí páska se speciální povrchovou úpravou bez oddělovacího papíru
- Šetří čas, protože není třeba snímat oddělovací papír a papír nelze roztrhnout
- Omezuje množství odpadu na staveništi, zlepšuje udržitelnost a ulevuje životnímu prostředí
Mimořádně vysoká odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Maximální ochrana před deštěm a větrem zejména pro venkovní lepicí pásky
- Trvale chrání před poškozením budovy a ztrátou energie v izolaci
Zvlášť silné a vysoce kvalitní lepidlo
- Vynikající přilnavost na široké škále povrchů
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Bezpečné lepení i při nízkých teplotách již od -10 °C
- Lze ji odtrhávat rukou
Neobsahuje rozpouštědla
Páska Eurasol Quick je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Doporučujeme proto používat tyto fólie WÜTOP.
Datové listy(X)
Vytváření trvale vzduchotěsných ploch v místnostech podle normy DIN 4108-7 a vytváření profesionální ochrany proti podpětí/zkratu třídy 3–6 podle předpisů ZVDH
Povrchy fólií:
- Trvalé lepení podstřešních membrán a střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd, jakož i fasádních membrán (kvůli potisku se nedoporučuje pro použití na částečně odkrytých fasádách)
- Lepení překrývajících se částí těchto fólií. Opravy poškození podkladových membrán a střešních ochranných fólií.
Povrchy panelů:
Neprodyšné lepení spojů desek OSB. Vhodná pro použití ve venkovních i vnitřních prostorách.
Pásku Eurasol Quick upevněte na překrývající se spoj dostatečným tlakem.
Po přilnutí odřízněte lepicí pásku nožem nebo odtrhněte rukou. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda. Přilepenou pásku nevystavujte dlouhodobému namáhání. Mějte na paměti, že páska nepřilne sama k sobě. Další informace naleznete v technických údajích.
Pomocný materiál | Speciální fólie |
Báze lepidla | Modifikovaný akrylát |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Šířka | 60 mm |
Délka | 40 m |
Min./max. teplota zpracování | -10 až +40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +100 °C |
Odolnost vůči UV záření | 12 měsíců, vnitřní/venkovní použití (západní Evropa) |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | Unlimited / v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 23 °C a vlhkosti 50 % až 60 % |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!