Lepicí těsnicí páska EURASOL® PLUS
Lepicí těsnicí páska EURASOL plus
EURASOL PLUS 60MMX25M
EURASOL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Testováno na odolnost vůči stárnutí
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci
Vynikající počáteční i koncová přilnavost
Rychlá, snadná a bezpečná aplikace
Flexibilní podkladový materiál
Velmi dobře se přizpůsobuje otvorům
Oddělitelný krycí papír
Velmi rychlé a pohodlné lepení hran a rohů
Neobsahuje rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (odolnost vůči UV záření: 3 měsíce)
- Pro stálé lepení střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd.
- Praktické lepení fólií v okolí rohů a hran např. na dřevo (< vlhkost dřeva do 20 %), kov nebo tvrdé plasty
Páska EURASOL Plus je ideální pro lepení parobrzd, parozábran a střešních ochranných fólií Wütop® na bázi PP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití vzduchotěsného systému Würth doporučujeme používat tyto fólie Wütop®.
Přehněte pásku EURASOL Plus uprostřed a odlepte několik centimetrů jedné poloviny krycího papíru. Poté pásku přiložte k jedné straně rohu. Stáhněte krycí papír dozadu a nalepte lepicí pásku na polovinu po celé délce. Poté stejným způsobem postupujte i u druhé poloviny krycího papíru. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem.
Pomocný materiál | PE fólie s mřížkovou tkaninou |
Báze lepidla | Akrylová disperze |
Barva | Bílá |
Šířka | 60 mm |
Dělený papír | 30/30 mm |
Délka | 25 m |
Min./max. teplota zpracování | 0 až 50 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Odolnost vůči UV záření | 3 měsíce |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!