Lepicí páska na dveřní zárubně
Lepicí páska pro ochrannou fólii
DVERFOLIE-DOLERZESML-NALEEPA-38MMX50M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oboustranně samolepicí
- Možnost okamžitého lepení bez odvětrání
- Odolná vůči teplotám od -40 do +100 °C
Datové listy(X)
Pro lepení fólií na dveřní zárubně
Délka | 50 m |
Šířka | 38 mm |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Tloušťka fólie | 0,1 mm |