Lepicí páska UV, černá Pro instalaci koncové objímky a pro izolované spoje
Lepicí páska, UV, černá
LEPPAS-SCHVORZ-50MMX25MX0,19MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vodotěsná
- Odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření
Datové listy(X)
Pomocný materiál | Hliníková fólie |
Tloušťka | 0,19 mm |
Barva | Černá |
Šířka | 50 mm |
Délka | 25 m |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 150 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |