Lepicí páska 3M™ 471F z PVC Pro velmi jemné a čisté lakování
Krycí páska 3M 471F z PVC
KRYCÍ PÁSKA-3M-471F-PVC-MODRÁ-12X33M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce ohebná a roztažná
- Dobrá adaptabilita
- Odolná vůči mnoha rozpouštědlům
- Vysoká oděruvzdornost
- Ideální pro použití s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
- Ostré okraje nátěru
- Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Datové listy(X)
Vícebarevné lakování nebo designové lakování při opravách vozidel, zejména k zakrytí plastových dílů.
K zakrytí a utěsnění všech povrchů a nádob, včetně zaoblených a nepravidelných tvarů, k dekoraci interiéru, jako označení nebezpečí, označení podlahy a k ochraně.
Pomocný materiál | PVC film |
Báze lepidla | Lepidlo pryž-pryskyřice |
Šířka | 12 mm |
Délka | 33 m |
Barva | Modrá |
Tloušťka lepicí pásky | 0,13 mm |
Prodloužení při přetržení | 170 % |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |