Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lépészaj-szigetelő

Lépészaj-szigetelő
PADLÓ-HANGSZIGETELÉS-30QM

Cikksz. 0818050220

EAN 4053479254845

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lépészaj-szigetelő

Cikksz. 0818050220

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 30 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alátét parkettához és laminált padlóhoz
  • Lépészaj-szigetelő és páragátló kombinációja egyetlen termékben

  • Alkalmas padlófűtéshez

  • Mindkét oldalon használható

  • Lerakás közben időt takarít meg, mert a rostréteg fóliával is be van vonva

  • Nem rothad, ellenáll a nedvességnek

  • Környezetbarát, mivel újrafeldolgozott vegyes rostok keverékéből áll

  • Nem tartalmaz káros anyagokat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A lépészaj-szigetelő hajópadlók és laminált padlók lerakásához használatos. Lépészaj-szigetelő és páragátló kombinációja egyetlen termékben.

Útmutató

Ellenőrizze, hogy a felület maradéknedvesség-értékei megfelelnek-e a DIN 18365 jelű szabványnak. Rés nélkül, egymás mellé fektesse a tekercseket úgy, hogy a réteg átfedésre szolgáló része fedésben legyen. Nincs szükség további ragasztóra. Amennyiben a parkettának egyenetlen az egyik oldala, a rostréteg felfelé is fordítható (ez semmilyen hatással nincs a páragátló hatékonyságára).

Anyag

Polipropilén filc

Szín

Szürekeárnyalatos

Teljes vastagság

2,5 mm

Hosszúság

30 m

Szélesség

1 m

Tekercshossz

30 m

Vastagság

2,5 mm

Felületsúly m²-enként

300 g

Max. hosszirányú nyúlás

25 %

Max. keresztirányú nyúlás

25 %

Hosszirányú húzóerő

50 N

Lépéshang-szigetelés, rögzítés nélkül

16 dB

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szőnyegvágó kés keskeny, rendkívül robusztus fém fogantyúval

SZŐNYEGVÁGÓ KÉS

Különböző vágás mélységekhez alkalmas
x 1 db
Parkettaragasztó

PARQADH-750G

Single-component dispersion glue for bonding parquet/laminate for floating installation.
Akril tömítőanyag, Parkett-Acryl

ACRYSEAL-PARQ-MAPLE/BIRCH-310ML

For sealing indoor parquet joints
Akril tömítőanyag, Parkett-Acryl

ACRYSEAL-PARQ-OAK-310ML

For sealing indoor parquet joints