Leo S1P ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Leo ESD
HALBSCHUH LEO S1P GRAU 37
Art.-Nr. M416127037
EAN 4251174737896
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, metallfrei
- Ca. 590 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 37 |