Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lens Tam görüş gözlüğü için, Andromeda

Tam görüş gözlüğü için yedek lens, Andomeda
POLYCARBONAT YEDEK CAM (0899102110 İÇİN)

Ürün no. 0899102111

EAN 4045727363270

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lens Tam görüş gözlüğü için, Andromeda

Ürün no. 0899102111
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
Son derece darbeye karşı dirençli polikarbon mercek

400 nm'ye kadar %100 UV koruması

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Berrak

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

B (120 m/sn.)

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tam görüş gözlüğü, Andromeda

KORYUCU GÖZLÜK-ANDROMEDA

Two-component technology for reliable protection and maximum comfort