Lenkrolle mit Hebefuß
Lenkrolle mit Hebefuß
LENKROLL-ST-ALUD-HEBE-SCHW-D80MM
Art.-Nr. 4952600351
EAN 4099618832338
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Belastbare und laufruhige Lenkrolle spurlos
- Kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Montageplatte
- Zur Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand
- Keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
- Feststellen der Rollenbewegung durch temporäres Stellen auf den Hebefuß, Betätigung der Höhenverstellung des Hebefusses mittels Fußpedal am Lenkrollengehäuse
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 183,5 mm |
Breite (b1) | 110 mm |
Höhe (h1) | 25,3 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 45 mm |
Rollenhöhe (h4) | 125 mm |
Durchmesser (d2) | 8,1 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Rolle | TPE |
Traglast | 170 kg |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
