Lenkrolle Mini
Möbel-Lenkrolle Mini
MOEBLLENKROLL-MINI-WEICH-D27-50KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Lauffläche hart für textile Böden, Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden.
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 13 mm |
Rollendurchmesser (D) | 27 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Breite (E) | 64 mm |
Bohrtiefe (B) | 17 mm |
Bohrdurchmesser | 50 mm |
Bauhöhe (h) | 14 mm |