Lenkrolle mit drehbarem Gewindestift und Feststellbremse
Apparate-Lenkrolle m. drehbarem Gwdstift u. Feststeller
APPARLNKROLL-FST-GWDSTI-D80-55KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Material: Abriebfestes Graugummi
- Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz
- Halterung aus verzinktem Stahl
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Rollendurchmesser (D) | 80 mm |
Traglast | 55 kg |
Höhe (H) | 104 mm |
Rollenbreite (L) | 24 mm |
Rückenloch-Ausladung (R) | 25 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Gewindeart x Nenndurchmesser (C) | M12 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (F) | 25 mm |
Drehtellerdurchmesser (G) | 41 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |