Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lenkrolle mit drehbarem Gewindestift und Feststellbremse

Apparate-Lenkrolle m. drehbarem Gwdstift u. Feststeller
APPARLNKROLL-FST-GWDSTI-D50-35KG

Art.-Nr. 0683567536
EAN 4053479792385
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
  • Nabe mit Gleitlager

  • Material: Abriebfestes Graugummi

  • Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz

  • Halterung aus verzinktem Stahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Traglast

35 kg

Höhe (H)

66 mm

Rollenbreite (L)

18 mm

Rückenloch-Ausladung (R)

24 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-5 °C

Gewindeart x Nenndurchmesser (C)

M8

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (F)

15 mm

Drehtellerdurchmesser (G)

35 mm

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen