Lenkrolle
Lenkrolle
LENKROLL-ST-D75MM
Art.-Nr. 4952600334
EAN 4099618812033
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robustes Gehäuse aus Stahl für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Zur direkten Befestigung an Aluminiumprofilen oder mit einer zusätzlichen Transport- und Fußplatte geeignet
- Zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I)
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Nenndurchmesser (d5) | 43 mm |
Innendurchmesser (d2) | 11 mm |
Länge (l1) | 88 mm |
Breite (b1) | 34 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 27 mm |
Rollenhöhe (h4) | 98 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Rolle | Kunststoff |
Traglast | 70 kg |
Oberfläche | TPE (Gummi) |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
