Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lenkrolle

Lenkrolle aus Vollgummi (spurlos)
LENKROLL-F.TRAN-VOLLGU-SPURL-160MM

Art.-Nr. 0962400420
EAN 4058794289442

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

TPE (spurlos, blaugrau), mit Feststeller und Kugellager für Klappwagen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Raddurchmesser

160 mm

Werkstoff Rad

TPE

Radbreite

40 mm

Ausführung

Mit Feststeller, Rollenlager, (spurlos)

Aufnahmedurchmesser

105/75 mm

Farbe

Blaugrau

Werkstoff Reifen

TPE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen