Lenkradschoner mit Werkzeugtaschen für sauberes Arbeiten im Fahrzeug
LNKRADSHON-M.WZGTASH
Art.-Nr. 0899500105
EAN 4068362634673
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für den professionellen Werkstatteinsatz und schützt das Lenkrad vor Verschmutzungen.
- Häufig benötigte Werkzeuge sind ordentlich und griffbereit verstaut und liegen nicht auf empfindlichen Flächen wie der Mittelkonsole.
- So lassen sich Kratzer und Beschädigungen im Innenraum wirksam vermeiden.
- Durch integrierten Druckknopf lässt sich der Schoner einfach falten und sicher verschließen, sodass Werkzeuge auch beim Transport zuverlässig an ihrem Platz bleiben.
- Die wasserabweisende Polyurethan-Beschichtung sorgt für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.
- Mit seiner kompakten Größe passt der Schoner perfekt auf das Lenkrad und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für Werkzeuge.
Achtung: Nur im Stand verwenden. Vor jeder Fahrt vollständig entfernen.
Datenblätter(X)
Der Lenkradschoner mit Werkzeugtaschen ist ideal für den professionellen Werkstatteinsatz. Er schützt das Lenkrad und den Innenraum des Fahrzeugs und ermöglicht eine griffbereite und sichere Aufbewahrung von Werkzeugen während der Arbeit.
Länge | 400 mm |
Breite | 380 mm |
Werkstoff | Polyurethan beschichtet |
Wasserabweisend | Ja |