Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lenkradschoner PE auf Rolle

Lenkradschoner PE-Haftfolie Spender
LNKRADSHON-FOL-PE-500STK

Art.-Nr. 089950002

EAN 4011231843683

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lenkradschoner PE auf Rolle

Art.-Nr. 089950002
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
Dehnfähig und rutschfest
  • Weiße, öl- und wasserbeständige PE-Folie

  • Optimale Widerstands- und Dehnfähigkeit durch hohe Materialstärke von 39 µm (0,039 mm)

  • Eine Rolle ausreichend für ca. 500 Lenkräder

  • Exakte Perforation gewährleistet eine hohe Abrissqualität

  • Durch praktischen Spenderkarton staubgeschützt
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

310 mm

Breite

150 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abrollgerät 2-Fach für Kfz-Schutzfolien

ABROLLGER-F.FZGSHON-2FACH