Lemezösszekötő készlet, cinköntvény
Lemezösszekötő készlet, cinköntvény
Cikksz. 4952500207
EAN 4056807531823
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 10 mm |
Átmérő (d1) | 20 mm |
Furat átmérő (d2) | 12,5 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
1. furattávolság (l2) | 32 mm |
Szélesség (b1) | 45 mm |
Magasság (h1) | 13 mm |
Darabszám a készletben | 6 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |