Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lekötő heveder huzalhoroggal

Lekötő heveder huzalhoroggal

Cikksz. 088050012

EAN 4024835848947

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lekötő heveder huzalhoroggal

Cikksz. 088050012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 db
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
Hosszúság (L)

850 mm

Szalagvastagság

2,3 mm

Max. terhelősúly

2400 kg

Anyag

PES – poliészter

Kampó anyaga

Acél

Kampó felület

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk