Lekötő bemélyedés
Lekötő bemélyedés
SÜLLYESZTÉK
Cikksz. 096380 214
EAN 4011231880237
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 350 daN terhelésre bevizsgálva
- Rögzítőanyagokkal együtt
A padlópanel legyen legalább 10 mm vastag.
Adatlapok(X)
- A padlópanelbe süllyesztéshez
- Szorosan a padlópanelhez kell csavarozni.
Típus leírás | ZM14 |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 10,5 mm |
Hosszúság | 104 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,100 kg |
Anyag | Acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!