Lekkasjesøker for væsker
Spray for å finne lekkasjer av væske
LEKKASJESØKER FOR VÆSKER 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fett- og silikonfri
Bruk bare i godt ventilerte områder. Ikke pust inn aerosoler, bruk støvmaske.
Dataark(X)
Egnet for olje-, drivstoff- og vannlekkasjer i karosseriet, kjøler, motorblokk, girhus, servostyring, drivstoffrør, rør, pumper, dør-, vindu- og bagasjeromstetninger.
Spray et tynt lag på det aktuelle området. Når væsken har fordampet, indikeres eventuelle væskelekkasjer ved en synlig endring på overflaten.
Innhold | 400 ml |
Farge | Hvit |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. temperaturområde | 0 °C |
Maks. temperaturområde | 45 °C |
Overflatespenning | 0 N/m |
Tetthet | 0,645 g/ml |
Tetthet/betingelser | 0,645 g/ml / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | -90 °C |