Lekkasjedetektor Plus
Lekkasjedetektor Plus
LEKKASJESØKER PLUSS SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Raskt og enkelt å montere
- Pålitelig diagnostikk på kort tid
- De minste lekkasjene og lekkasjer som bare forekommer ved stor belastning, er enkle å finne
Brannsikker – også mulig å oppdage lekkasjer i brennbare gasser
Brukstemperaturområde (-15 °C til +50 °C), testet i henhold til DIN 51421
- Kan brukes i lave omgivelsestemperaturer
- Egnet for kjølemedium
pH-nøytral
- Metaller angripes ikke
- Utvikler ingen sprekker på grunn av spenningskorrosjon PVC eller PE
Ikke etsende
Ikke helseskadelig
Kompatibel med oksygen
Dataark(X)
Egnet for alle tekniske og medisinske gasser i trykkluft, trykkgass, klimaanlegg, kompressorer, sveiseenheter, luftbremsesystemer, dekk, slanger og transporttanker. For gass under trykk, som nitrogen, propan, butan, lysgass, acetylen, karbondioksid, argon, luft og så videre.
Spray spenningsdeler fra en avstand på ca. 40 cm. Hver enkelt lekkasje vises ved at det dannes skumbobler. Hvis mikrolekkasjer mistenkes, følger du med på det sprayede området en god stund. Deretter skyller du av delene med vann.
Innhold | 0.4 l |
Farge | Klar |
Lukt | Mild |
Kjemisk base | Vann-tensid |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. temperaturområde | -15 °C |
Maks. temperaturområde | 50 °C |
Overflatespenning | 22 mN/m |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Tetthet/betingelser | 1,03 g/cm³ / ved 20 °C |
pH-verdi | 7 |
Min. flammepunkt | -25 °C |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.