Lékárnička do auta
Lékárnička, DIN 13164 do auta
LEKARNIC-EKTO-THN13164
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah dodávky:
- 1x role náplasti, DIN 13019-A; 5 x 2,5 cm
- 1x sada náplastí, 14 ks, DIN 13019
- 2x čisticí utěrka
- 1x sáček s obvazem, DIN 13151-K
- 2x sáček s obvazem, DIN 13151-M
- 1x sáček s obvazem, DIN 13151-G
- 1x obvaz, DIN 13152-A
- 1x obvaz, DIN 13152-BR
- 3x elastický obvaz, DIN 61 631 MB-8, hedvábí/bavlna, 8 cm x 4 m
- 2x elastický obvaz, DIN 61 631-MB-6, hedvábí/bavlna, 6 cm x 4 m
- 3x obklad, 100 x 100 mm; 1x 2 ks; papír podle normy DIN 58953-2
- 2x trojcípý šátek, DIN 13168-D
- 1x nůžky, DIN 58279-A-145
- 1x termoizolační přikrývka, zlatá/stříbrná, 1600 x 2100 mm
- 4x vinylové rukavice, PVC, bezešvé
- 1x brožura pro první pomoc, 6 jazyků
- 1x seznam obsahu
Datové listy(X)
DIN | 13164 |
Délka | 255 mm |
Šířka | 166 mm |
Výška | 80 mm |
Materiál boxu | ABS |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!