Leitungssucher-Set LS27 analog
Leitungssucher-Set LS27
LTGSUCHGER-SET-LS27
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlose Empfindlichkeitseinstellung
- Einstellbarer Sende- und Empfangspegel
- Optische LED- und akustische Tongenerator-Anzeige
Lieferumfang:
- 1 x Sender
- 1 x Empfänger
- 1 x Krokodilklemmen
- je 1 x Koaxial-, F- und RJ11-Adapter
- 1 x Bereitschaftstasche
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
- Einfaches Auffinden von Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen
- Telekommunikation- und Netzwerkanwendungen
Nennspannung | 400 V |
Länge Prüfkabel | 600 mm |
Schutzart IP | IP 31 |
Betriebstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Akku-/Batterieanzahl | 5 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!