Leitungsführungskanal Mini-Snap mit doppelseitigem Klebeband ohne Deckel
Leitungsführungskanal MINI-Snap
LFK-TRANSPARENT-6X7MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur unauffälligen Verlegung von Einzelleitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefonkabel)
Für den langfristigen Gebrauch empfehlen wir Nageln oder Verschrauben
Datenblätter(X)
- Aufputzverlegung von Leitungen mit kleinen Querschnitten
- Installationen von Alarmanlagen, Nachinstallationen, Antennenbau etc.
Typbezeichnung | 6 x 7 |
Höhe | 7,2 mm |
Breite | 6,15 mm |
Farbe | Transparent |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!