Leitungsführungskanal Mini mit einreihiger Bodenlochung und Deckel
Leitungsführungskanal MINI
LFK-R9010-REINWEISS-20X20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur unauffälligen Verlegung von Leitungen (z.B. Antennen-, Klingelleitungen, Telefon- , NYM-Kabel)
Datenblätter(X)
- Aufputzverlegung von Leitungen mit kleinen Querschnitten
- Installationen von Alarmanlagen, Nachinstallationen, Antennenbau etc.
Typbezeichnung | 20 x 20 |
Höhe | 18,5 mm |
Breite | 18,5 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!