Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsführungskanal LFK

Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R9010-REINWEISS-60X60MM

Art.-Nr. 097366060

EAN 4038898720546

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitungsführungskanal LFK

Art.-Nr. 097366060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig

  • Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

60 x 60

Höhe

60 mm

Breite

57 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Außeneck für Leitungsführungskanal LFK

AUSECK-(F.LFK-60X60MM)-WEI

x 4 St.
Inneneck für Leitungsführungskanal LFK

INECK-(F.LFK-60X60MM)-WEI

x 4 St.
Flachwinkel für Leitungsführungskanal LFK

FLWNKL-(F.LFK-60X60MM)-WEI

x 4 St.
Endstück für Leitungsführungskanal LFK

ENDSTK-(F.LFK-60X60MM)-WEI

x 10 St.
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20

KSTREINIG-20-PVC-1LTR

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Trennschiene zur Mehrfachaufteilung für Leitungsführungskanal 60 x 60 und 60 x 90

KBLKNL-TRENNSHN-MEHRFACHAUFTEILUNG-L2M

For cable routing conduit 60 x 60 and 60 x 90 mm
x 50 m