Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leitungsführungskanal LFK

Leitungsführungskanal LFK
INSTLKNL-R9010-REINWEISS-40X40MM

Art.-Nr. 097364040

EAN 4038898720508

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitungsführungskanal LFK

Art.-Nr. 097364040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 36 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ab LFK 40 x 60 inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Bodenlochung bis LFK 40 x 40 einreihig, ab LFK 40 x 60 doppelreihig

  • Ab LFK 60 x 60 mit einer durchgehenden Montageschiene zur Aufnahme von Trennschienen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

40 x 40

Höhe

39 mm

Breite

40 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20

KSTREINIG-20-PVC-1LTR

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen