Leitfix Kunststofflitze
Weidezaun-Kunststofflitze Torero-Leitfix
AGRI-ZAUNSEIL-LITZE-PE/NIRO-WS/GR-200M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Weidezaunlitze für Elektrozäune und Weidezäune haben einen elektrischen Widerstand von: 0,23 Ohm/m
Datenblätter(X)
✓Weidezaunlitze geeignet für mittlere und größere Einzäunungen und Weidezäune
Farbe | Weiß |
Länge | 200 m |
Anzahl Niroleiter | 1x0,25 mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 0.25 Ohm/m |
Bruchlast | 90 daN |