Leitertritt COMPACT
Leiterntritt COMPACT
LEITRITT-COMAPCT-ALU-2X2STUF
Art.-Nr. 0962930602
EAN 4099618933813
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht und kompakt für einen einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Die Standplattform mit Riffelung sorgt für ein sicheres Arbeiten
- Beidseitig begehbar und zusammenklappbar
- 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen (einschl. Plattform) | 2 x 2 |
Länge | 0,51 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 0,45/0,40 m |
Holmabmessung | 22,3 mm x 84 mm |
Stufenabstand | 214 mm |
Stufentiefe | 83 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Plattformhöhe | 0,43 m |
Plattformmaß | 0,21 x 0,40 m |
Schrittlänge | 0,57 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 0,43 m |
Arbeitshöhe | 1,93 m |
Reichhöhe | 2,43 m |
Transportmaß | 0,51 x 0,45 x 0,21 m |
Gewicht | 4,93 kg |
Normen | EN 14183 |