Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leitersicherung Für die Steildach-Seitenschutzsysteme - LEITERSICHERUNG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eoYq53_xA7I

Leitersicherung Für die Steildach-Seitenschutzsysteme - LEITERSICHERUNG - 1

Leitersicherung Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

Leitersicherung
LEITERSICHERUNG

Art.-Nr. 0838907134

EAN 4068362017346

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leitersicherung Für die Steildach-Seitenschutzsysteme

Art.-Nr. 0838907134
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
Leitersicherung zum Anschrauben an Leitern für den Durchstieg im Spenglergang
  • Zur Sicherung der Leiter, die für den Durchstieg im Spenglergang genutzt wird

  • Zum Einhängen der Leiter am Durchstieg
Hinweis

Montageanleitung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

2 Leitersicherungen an der Leiter befestigen und im Holm beim Steildach-Seitenschutzsystem einhängen.

Werkstoff

Edelstahl

Produktgewicht (per Stück)

0,800 kg

Länge

100 mm

Breite

225 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen