Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leiste für Kennzeichenschnellbefestigung Twin-Fixx bedruckt

KSB-BEDR-LEISTE-TWINFIXX-1FARBIG

Art.-Nr. 0824010101

EAN 4046778362922

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leiste für Kennzeichenschnellbefestigung Twin-Fixx bedruckt

Art.-Nr. 0824010101
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
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.

Ausführung

Leiste

Druckfarben

1-farbig weiß

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

460 x 13 mm

Breite

465 mm

Höhe

23 mm

Werkstoff

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx mit 4 roten Gummieinlagen

KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM

Befestigt Standard-Kennzeichen sicher und sorgt für einen festen, vibrationsarmen Sitz.
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-FILMAENDERUNG-(TWIN-FIXX)

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-(TWIN-FIXX)

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-FILMERSTELLUNG-(TWIN-FIXX)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zange für Kennzeichenbefestigungen

ZANG-F.KSB-KLASK

Kunststoffzange zum Öffnen der Wechselleisten