Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-CLIPSTER-SILBER-NEG
Art.-Nr. 0824100201
EAN 4038898799290
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Handling
Robuste Ausführung
Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Große Druckfläche
Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Datenblätter(X)
Problemloses Wechseln der Leiste auch bei ungünstigen (engen) Voraussetzungen am Fahrzeug möglich, da Leiste von vorne aufgesteckt wird.
Ausführung | Leiste |
Druckfarben | Silber-negativ |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 460 x 12 mm |
Breite | 486 mm |
Höhe | 20 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!