Leiste für Kennzeichenbefestigung Classic bedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Classic bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-CLASSIC-SILBER-POSITIV
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Handling
- Robuste Ausführung
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auch auf die Circo-Grundplatte.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Datenblätter(X)
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leise drückt und diese nach unten schiebt.
Ausführung | Leiste |
Druckfarben | Silber-positiv |
Geeignet für Grundplattenbreite | 460 mm / 490 mm / 520 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 400 x 12 mm |
Breite | 410 mm |
Höhe | 21,5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!