Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leiste für Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt

Leiste-Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-CIRCO-SILBER-NEGATIV

Art.-Nr. 0826010201

EAN 4056807247625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leiste für Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt

Art.-Nr. 0826010201
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
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

Einfaches Handling, robuste Ausführung sowie hohe Stabilität und lange Haltbarkeit sorgen für einen dauerhaften Werbeeffekt.


Hinweis

Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic-Grundplatten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.

Ausführung

Leiste

Druckfarben

Silber-negativ

Geeignet für Grundplattenbreite

460 mm / 490 mm / 520 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

400 x 12 mm

Breite

410 mm

Höhe

21 mm

Werkstoff

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung CIRCO

KSB-GRUNDPLATTE-CIRCO-520MM

Stark gebogene Ausführung
x 1 St.
Grundplatte Classic für Kennzeichenbefestigung

KSB-GRUNDPLATTE-CLASSIC-520MM

Grundplatte Classic für Kennzeichenbefestigung

KSB-GRUNDPLATTE-CLASSIC-460MM

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-FILMAENDERUNG-CLASSIC/CIRCO

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-CLASSIC/CIRCO

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Classic/Circo

BEDR-FILMERSTELLUNG-CLASSIC/CIRCO
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zange für Kennzeichenbefestigungen

ZANG-F.KSB-KLASK

Kunststoffzange zum Öffnen der Wechselleisten