Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leiste für Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt

KSB-BEDR-LEISTE-BASIXX-3-FARBIG

Art.-Nr. 0825010103

EAN 4046777911701

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leiste für Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt

Art.-Nr. 0825010103
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
Flexible Wechselleiste

Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen


Leiste wird von vorne aufgesteckt



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt



Große Druckfläche


Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Leiste

Druckfarben

3-farbig

Geeignet für Grundplattenbreite

520 mm

Mindestbestellmenge

200 STK

Werbebreite x Werbehöhe

500 x 16 mm

Breite

520 mm

Höhe

21 mm

Werkstoff

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung Basixx

KSB-GRUNDPLATTE-BASIXX-520MM

Einstiegsprodukt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis
Zusatzdruckkosten KSB Basixx

BEDR-FILMAENDERUNG-BASIXX

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Basixx

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-BASIXX

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Basixx

BEDR-FILMERSTELLUNG-BASIXX