Leiste für Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt
Leiste-Kennzeichenbefestigung Basixx bedruckt
KSB-BEDR-LEISTE-BASIXX-2-FARBIG
Art.-Nr. 0825010102
EAN 4046777911695
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen
Leiste wird von vorne aufgesteckt
Robuste Ausführung
Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Große Druckfläche
Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt
Datenblätter(X)
Ausführung | Leiste |
Druckfarben | 2-farbig |
Geeignet für Grundplattenbreite | 520 mm |
Mindestbestellmenge | 200 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 500 x 16 mm |
Breite | 520 mm |
Höhe | 21 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!