Leinenklebeband
Leinenklebeband
KLEBBA-LEIN-GRAU-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Träger aus hochwertigem Zellwollgewebe
Das Band ist besonders reißfest und eignet sich somit besonders zum Verstärken und Schützen diverser Gegenstände.
Stark klebender Kautschukkleber
Sehr gute Haftung auch auf unebenen, rauen und fasrigen Oberflächen.
Beschriftbar
Das Band eignet sich sehr gut zum Kennzeichnen.
Das Leinenklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett und silikonfrei sein.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Vielseitig und universell einsetzbar, z. B.:
- Verstärken und Schützen von Kanten
- Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
- Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln
- Verschließen und Kennzeichnen von Versandschachteln, Eimern und Dosen
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Trägermaterial | Zellwollgewebe |
Farbe | Grau |
Dicke | 0,29 mm |
Klebekraft bei 25 mm | 9 N |
Reißdehnung | 13.5 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 190 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 5 bis 25 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, liegende, staubfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |