Leimausgusshahn - Aeroflow Tap DIN 70
LEIMHAHN-AEROFLOW-(TAP-DN70)
Art.-Nr. 0891183001
EAN 4068362737497
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Den Leimausgusshahn nur für die vorgesehenen Medien verwenden.
- Bei sichtbaren Schäden den Leimausgusshahn nicht verwenden.
- Nicht mit Gewalt bedienen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Führen Sie jedoch vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wenn unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte oder Ratschläge erteilt, übernehmen wir dafür keinerlei Haftung, es sei denn, die erteilten Ratschläge oder Auskünfte gehören zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Die gleichbleibende Qualität unserer Produkte ist garantiert. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.
Datenblätter(X)
- Den Schraubverschluss am Kanister aufschrauben und den Ausgusshahn draufschrauben.
- Beim Öffnen den Bedienungshebel langsam auf ON-Position bewegen.
- Den Durchfluss kontrolliert einstellen, sofern möglich.
- Beim Schließen den Bedienungshebel auf OFF-Poistion bewegen.
- Sicherstellen, dass kein Nachtropfen oder ungewollter Austritt auftritt.
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 65,500 g |