Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtspannstift

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-10X20

Art.-Nr. 463310 20
EAN 4045727722374
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
Typ L Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

8,5 mm

Länge (l1)

20 mm

Dicke (s1)

1 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen