Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtspannstift

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-10X12

Art.-Nr. 463310 12
EAN 4057709468750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Typ L Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

8,5 mm

Länge (l1)

12 mm

Dicke (s1)

1 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen