Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

Leichtmetallwasserwaage Magnet extra stark
WAWAAGE-LMET-2MAGN-L-61CM
ZEBRA

Art.-Nr. 0714644106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

Art.-Nr. 0714644106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra starkes, verwindungsarmes Leichtmetall-Rechteckprofil

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen


Seltenerd-Magnete



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Rote elektrostatische Pulverbeschichtung



Sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen


Zwei gefräste Messflächen (bis 120 cm)



Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen


Leicht abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen



Kein umständliches Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle


Zwei Vertikallibellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

61 cm

Höhe (H)

30 mm

Breite (B)

60 mm

Anzahl Magnete

2 Stck

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0.75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0.043 Grad

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen