Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtmetall-Wasserwaage

Leichtmetallwasserwaage
WAWAAGE-LMET-LM-200CM

Art.-Nr. 0993715200
EAN 4024835763509
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
Leichte Ausführung

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Eloxalfarbene elektrostatische Pulverbeschichtung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 cm

Höhe (H)

50 mm

Breite (B)

20 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen