Leichtlösering für Bohrkronen 1 1/4 Zoll
Leichtlösering für Bohrkronen 1 1/4 Zoll
LOESRG-F.(BOHRKRONEN 1 1/4 ZO)
Art.-Nr. 5462040001
EAN 4099618890161
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und einfaches Lösen und Entfernen der Bohrkrone von der Maschinenspindel selbst nach intensiver Nutzung und hoher Belastung
- Inklusive Winkelschraubendreher Innensechskant 5 mm
- Speziell entwickelt für die WÜRTH Kernbohrmaschine DS 350
- Geeignet auch für andere Kernbohrmaschinen mit ausreichender Maschinenspindellänge
- Auf ausreichende Maschinenspindellänge achten
Datenblätter(X)
- Leichtlösering zwischen Kernbohrmaschine und Bohrkrone positionieren
- Montageanleitung beachten
Breite | 60 mm |
Tiefe | 14 mm |
Gewindetyp Bohrspindel | 1 1/4 Zoll |
Passend für Bohrkrone | 1 1/4 Zoll |