Leichte Plattformleiter mit langen Handläufen und großer Plattform
Leichte Plattformleiter
PLTFORMLEI-LEICHT-7STUF
Art.-Nr. 0962931847
EAN 4062856004089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die extra große Standplattform mit Riffelung, der hohe Sicherheitsbügel und die Handläufe als Geländer garantieren ein sicheres und komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume
- Die Handläufe sind einklappbar und sparen somit Zeit und Platz bei Transport und Lagerung
- Ablagemöglichkeit durch im Sicherheitsbügel integrierte Schale
- 84 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen, Holm, Handläufe und Plattform aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Kann leicht in Gebrauchsstellung verschoben und zusammengeklappt transportiert werden mit den optional erhältlichen Transportrollen, Art. 0962931938
Mit Transportrollen Art.-Nr. 0962 931 938
Datenblätter(X)
Arbeitshöhe | 3,25 m |
Länge | 2,98 m |
Traglast | 150 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 14,300 kg |
Plattformbreite | 370 mm |
Plattformlänge | 380 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!