Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichte Plattformleiter mit langen Handläufen und großer Plattform

Leichte Plattformleiter
PLTFORMLEI-LEICHT-6STUF

Art.-Nr. 0962931846

EAN 4062856004065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leichte Plattformleiter mit langen Handläufen und großer Plattform

Art.-Nr. 0962931846
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
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • Die extra große Standplattform mit Riffelung, der hohe Sicherheitsbügel und die Handläufe als Geländer garantieren ein sicheres und komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume

  • Die Handläufe sind einklappbar und sparen somit Zeit und Platz bei Transport und Lagerung

  • Ablagemöglichkeit durch im Sicherheitsbügel integrierte Schale

  • 84 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit

  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen, Holm, Handläufe und Plattform aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind

  • Kann leicht in Gebrauchsstellung verschoben und zusammengeklappt transportiert werden mit den optional erhältlichen Transportrollen, Art. 0962931938
Anwendungsgebiet
Mit Transportrollen Art.-Nr. 0962 931 938
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen (einschl. Plattform)

1 x 6

Länge

2,71 m

Breite (unten) / Breite (oben)

0,66/0,38 m

Holmabmessung

20 mm x 86 mm

Stufenabstand

270 mm

Stufentiefe

84 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Plattformhöhe

1,50 m

Plattformmaß

380 x 370 mm

Schrittlänge

1,51 m

Senkrechte Höhe

2,50 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

1,50 m

Arbeitshöhe

3,00 m

Reichhöhe

3,50 m

Gewicht

15,8 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Transportrollen für Stufenstehleitern mit Plattform

TRANROLL-F.STUFSTEHLEI-M.PLTFORM

Zum kraftsparenden und rückenschonenden Transport, bzw. Verschieben in Gebrauchsstellung
x 1 p
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzfuß-Set für Alu-Stufenstehleiter mit Plattform

ET-FUSS-STUFENSTEHLEITER-4TLG-NEU

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962931846)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Gurtband für Alu-Leitern

ET-GRTBA-LEICHT-PLATF-LTR-0962931846

x 1 St.
Abstandshalter Stufenstehleiter mit Plattform

ET-ABSTANDSHALTER-LEI-M.PLATTFORM